| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2433 Herst.-Nr.: F2433 EAN/GTIN: 4052817036211 |
| |
|
| | |
| Die Holzzargendichtung F2433 in der Farbe Braun eignet sich für Türen mit Holzzargen und Holzrahmen. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.
Details zur Dichtung- Farbe: Braun
- Höhe: 16,5 mm
- Breite: 12 mm
- Falzhöhe: 9 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir geben Ihnen ein kostenfreies Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofil, Türdichtungen, Tuerdichtungen, Holztürdichtungen, Holztuerdichtungen, Holztüren, Holztueren, braun, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz |
| | |
| |