Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     755-F2447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817036310
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung braun
fensterdichtung

Die Klebedichtung F2447 in der Farbe Braun ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzubringende Doppel-D-Profil ist für Fenster und Türen geeignet. Das flexible, geschäumte EPDM Dichtungsband dichtet Spaltbreiten von 4 - 6 mm ab. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 2 m Einheiten lieferbar.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 5 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Gummidichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Verarbeitungshinweis: Lassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung beim Abziehen der Schutzfolie intakt und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
EPDM
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
1
Weitere Suchbegriffe: braun, EPDM, 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.