Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     755-F2511
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F2511
EAN/GTIN:
     4052817086742
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung braun
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F2511 in der Farbe Braun ist zum Abdichten und Dämmen von Zimmertüren geeignet.
Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch diese Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit von Zimmertürdichtungen, können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich vermindert werden.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 2,8 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Für uns steht Nachhaltigkeit dafür, Produkte zu gestalten, die besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei bleiben.
  • REACH Konform
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Hinweis für Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
CEGRAN
Falzbreite in mm:
12 mm
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
2,8 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: braun, CEGRAN, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F2512
ab € 1,93*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F2507
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.