| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-F3013 Herst.-Nr.: F3013 EAN/GTIN: 4052817087329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schlauchdichtung F3013 in der Farbe Schwarz eignet sich besonders für Tore und Systemtüren. Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhöht sie spürbar die Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit und sorgt für einen guten Lärmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese Dichtung ein hervorragendes Rückstellvermögen und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Schlauchdichtungen vermögen es die Lebensdauer von Fenstern und Türen zu erhöhen und ihre Effizienz sicherzustellen. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 42 mm
- Breite: 28 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Wichtige Anmerkung: Bei jedem Kauf einer Dichtung gewähren wir Ihnen einen zusätzlichen Dichtungsstreifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve. Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit das Dichtprofil ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Garagentore | Einbau in Material: | Kunststoff | Nutbreite: | 11 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Kleber | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |