| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817037003 |
| |
|
| | |
| Die Holzzargendichtung F3113 in der Farbe Braun eignet sich ideal für Türen mit Holzzargen und Holzrahmen. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.
Details zur Dichtung- Farbe: Braun
- Höhe: 11 mm
- Breite: 14,5 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material für Ihr Projekt haben. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | CEGRAN | Falzbreite in mm: | 14 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Rahmen oder Zarge | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 14 mm Falz, Zimmertürdichtung, Dichtung für Türen, braun, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz |
| | |
| |