Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 14 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F3137
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F3137
EAN/GTIN:
     4052817037249
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F3137 in der Farbe Weiß ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren. Zimmerdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Sie sind langlebig und besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 14 mm
  • Falzbreite: 14 mm
  • Nutbreite: 2,4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Unser Ansatz zur Nachhaltigkeit besteht darin, Produkte zu schaffen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenlos zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Falzbreite in mm:
14 mm
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
24 - 24
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 14 mm Falz, Zimmertürdichtung, Ausreißsteg, weiß, CEGRAN, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.