Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F3205
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F3205
EAN/GTIN:
     4052817037928
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F3205 in der Farbe Weiß ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren aus Holz mit 15 mm Falzbreite geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 19 mm
  • Falzbreite: 15 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Wir setzen auf nachhaltige Produktkonzeption, um Produkte zu entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6274
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.