| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3233 Herst.-Nr.: F3233 EAN/GTIN: 4052817038208 |
| |
|
| | |
| Die Mitteldichtung F3233 in der Farbe Schwarz verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zu Ihrer Information: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.
Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einsetzen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Falzbreite in mm: | 13 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Kunststoff | Nutbreite: | 6 mm | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |