Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F3256
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F3256
EAN/GTIN:
     4052817038437
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F3256 in der Farbe Schwarz mit Schlauch, wird an Fenstern und Türen angebracht um das Eindringen von kalter Außenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 7 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Nutbreite:
6 mm
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.