Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß | 7 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß | 7 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß | 7 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß | 7 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß | 7 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F3418
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F3418
EAN/GTIN:
     4052817068533
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F3418 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß, eignet sich für Fenster und Türen mit flacher Nut und verhindert dort das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine besondere Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 7 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einsetzen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
10 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Nutbreite:
5 mm
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.