| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-F3541 Herst.-Nr.: F3541 EAN/GTIN: 4052817075128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Holzzargendichtung F3541 in der Farbe Weiß, auch Zimmertürdichtung genannt, bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen deutlich verringert werden. Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.
Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 12 mm
- Breite: 12,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Falzbreite in mm: | 12 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 mm | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |