Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F3760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817108550
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F3760 in der Farbe Schwarz mit Lippe, eignet sich für Türen und Fenster mit flacher Nut. Richtig eingebaut, verhindert sie das Eindringen von kalter Außenluft und das Entweichen von Heizwärme. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 12 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: TPE
  • Geeignet für: Schüco oder Alcoa/Reynolds

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Wichtige Anmerkung: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zum Einbau haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung sachte in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Nutbreite:
8 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.