Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Artikel-Nr.:
     755-F4754
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F4754
EAN/GTIN:
     4052817093993
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
holzzargendichtung beige
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F4754 in der Farbe Beige ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 13 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Farbe: Beige
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Unser Engagement für Nachhaltigkeit zeigt sich darin, dass wir Produkte konzipieren, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge als kostenfreie Zugabe an.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: beige, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 140 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.