Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung in alu-werkblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstendichtung in alu-werkblank
Bürstendichtung in alu-werkblank
Bürstendichtung in alu-werkblank
Bürstendichtung in alu-werkblank
Artikel-Nr.:
     755-IBS0031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817039243
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung

Die Bürstendichtung IBS0031 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sind vielseitig einsetzbar und zuverlässig was dauerhaftes abdichten von Türen und Garagentore angeht. So eignen sie sich ebenfalls für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Alu-werkblank
  • Befestigung: aufschrauben
  • Gesamthöhe: 30 mm
  • Bürstenhöhe: 12 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

  • Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
  • Verhindert das Eindringen von Schädlingen
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Hart-PP (Hart-Polypropylen)
Einbauort:
Garagentore
Einbau in Material:
Stahl oder Aluminium
Selbstklebend:
0
Montageart:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 100 cm, bodentürdichtung, alu-werkblank, Hart-PP (Hart-Polypropylen), Stahl oder Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.