| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-IBS0060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817039274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bürstendichtung IBS0060 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.
Details zur Dichtung - Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: anschrauben
- Gesamthöhe: 59 mm
- Gesamtbreite: 8 mm
- Bürstenhöhe: 39 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen
Besonderheiten des Profils- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alu-werkblank | Material: | Hart-PP (Hart-Polypropylen) | Einbauort: | Garagentore | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium | Selbstklebend: | 0 | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |