Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 8 – 11 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 8 – 11 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 8 – 11 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 8 – 11 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-J0091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817080719
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Moosgummi
Moosgummiprofil
fensterdichtung schwarz

Die Klebedichtung J0091 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Moosgummiprofil mit D-Form. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.
Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 15 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Moosgummi

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material zum Einbau zur Verfügung steht.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein wasserdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Handhabungshinweis: Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Moosgummi
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Selbstklebend:
1
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, schwarz, 1 Hohlkammer, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.