| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817040768 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0002 in der Farbe Grau wird oft verwendet für Kühlschränke von: Bosch oder Wurlizer. Es handelt sich hierbei um Meterware. Details zum Dichtungsprofil- Höhe: 12 mm
- Breite: 18,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet
Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage stellen im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) keine Bedarfsgegenstände dar, da sie bei bestimmungsmäßen Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | EPDM | Härte (Shore): | ca. 65° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grau, EPDM, 1 Hohlkammer |
| | |
| |