| |
|
| Artikel-Nr.: 755-KUE0033 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817041079 |
| |
|
| | |
| Die Kühlschrankdichtung KUE0033 in der Farbe Schwarz kann zum abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kühlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kühlschrank. Details zum Dichtungsprofil - Höhe: 23 mm
- Breite: 19,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Befestigung: Steckprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet
Beachten Sie: Im Rahmen des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) gelten Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Dichtung aus Gummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird. 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze. 3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | EPDM | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Kühlschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, EPDM, 1 Hohlkammer |
| | |
| |