Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau
Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau
Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau
Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau
Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 15 mm | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-KUE0076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817041345
Suchbegriffe:
Kühlschrank Dichtung
Kühlschrankdichtung

Die Kühlschrankdichtung KUE0076 in der Farbe Grau kann für Kühlschränke verschiedener Hersteller genutzt werden. Kühlschränke zählen zu den größten „Energiefressern“ im Haushalt. Deshalb ist ein effektives Abdichten des Kühlschrankes durch hochwertige Dichtungen eine effektive Methode um Energie zu sparen.

Details zum Dichtungsprofil

  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 16 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Befestigung: Schraubprofil
  • Material: EPDM
  • Ohne Magnet


Anmerkung: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage stellen im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) keine Bedarfsgegenstände dar, da sie bei bestimmungsmäßen Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.


Unsere Kühlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Gummidichtung anschließend sachte abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.
3. Schritt: Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Einbauort:
Kühlschränke
Weitere Suchbegriffe: Kühlteken, Kälte, Lebensmittel, Mit Magnet, kühlschrank, grau, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.