Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm
Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm
Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm
Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm
Planet HS Absenkdichtung | Länge: 710 mm
Artikel-Nr.:
     755-PL00020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817042403
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung

Die Planet HS Absenkdichtung PL00020 ist eine automatische Türabdichtung mit geräuschloser Parallelabsenkung der Silikonlippe. Wodurch sie beim Senken und heben nicht unnötig über den Boden schleift. Der automatische Ausgleich bei schiefem Boden sowie ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung machen sie zur optimalen Absenkdichtung. Neben Schallschutztüren kann sie auch in Feuerschutztüren eingesetzt werden.

Diese Absenkdichtung von Planet verhindert das Entweichen warmer Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft. Weshalb sich diese Dichtung auch positiv auf ihre Heizkosten auswirken kann.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Lieferlänge: 710 mm (für 735 mm Normtür)
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 13 mm
  • bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm
  • Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • gleicht einen Türspalt von bis zu 22 mm aus
  • Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Überstand einstellbar
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
  • für Holz-, Metall- und Kunststofftüren, auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
  • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
13 - 13
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschutzdichtung, schallschutzdichtung, Absenkdichtung, Absenkdichtung zum einfräsen, Türbodendichtung, Planet, alu-werkblank, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.