Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Magnetprofile 90° in transparent


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dusch-Magnetprofile 90° in transparent
Dusch-Magnetprofile 90° in transparent
Dusch-Magnetprofile 90° in transparent
Dusch-Magnetprofile 90° in transparent
Dusch-Magnetprofile 90° in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817043998
Suchbegriffe:
transparent
PVC

Die Duschdichtung SP0002 ist ein Dusch- Magnetprofil mit einem 90° Winkel. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 11 mm (einzeln)
  • Breite: 27 mm (einzeln)
  • Glasstärke: 6 - 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
  • für Eckdusche, Fünfeckdusche und Viertelkreis geeignet
  • mit Magnet


Pflegehinweis: Bitte nutzen Sie zur Reinigung dieses Profils nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Scheuermittel sollten gemieden werden. Die Lebensdauer der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
6-8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.