| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Duschdichtung SP0003 ist ein fluchtendes Dusch- Magnetprofil mit einem 180° Winkel. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Details zur Dichtung- Länge: 2 Meter
- Höhe: 14 mm
- Breite: 20 mm (einzeln)
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC
Besonderheiten der Dichtung- eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
- für Eckduschen, Fünfeckdusche, Runddusche und Viertelkreis geeignet
- mit Magnet
Pflegehinweis: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Auf den Einsatz von Scheuermitteln sollte verzichtet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Bedingungen und Pflegemaßnahmen ab.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Glasstärke in mm: | 6-8 mm mm | Einbauort: | Duschen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |