| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Duschdichtung SP0004 ist ein Dusch-Streifdichtung mit Hohlkammerprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Details zur Dichtung- Länge: 2 Meter
- Höhe: 22 mm
- Breite: 11,5 mm
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC
Besonderheiten der Dichtung- eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
- für Eckdusche, Fünfeckdusche, Runddusche, Viertelkreis und Nische geeignet
- ohne Magnet
Pflegehinweis: Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Glasstärke in mm: | 6-8 mm mm | Einbauort: | Duschen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |