Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Eckanschlagprofi in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Eckanschlagprofi in transparent
Dusch-Eckanschlagprofi in transparent
Dusch-Eckanschlagprofi in transparent
Dusch-Eckanschlagprofi in transparent
Dusch-Eckanschlagprofi in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044025
Suchbegriffe:
transparent
PVC

Die Duschdichtung SP0005 ist ein Dusch-Eckanschlagprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Breite: 22 mm
  • Höhe: 14 mm
  • Material: Hart PVC
  • Glasstärke: 6 – 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
  • für Eckdusche geeignet
  • ohne Magnet


Pflegeempfehlung: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
6-8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.