Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Frontanschlagprofil in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Frontanschlagprofil in transparent
Dusch-Frontanschlagprofil in transparent
Dusch-Frontanschlagprofil in transparent
Dusch-Frontanschlagprofil in transparent
Dusch-Frontanschlagprofil in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044032
Suchbegriffe:
transparent
PVC

Die Duschdichtung SP0006 ist ein hochwertiges Frontanschlagprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 25 mm
  • Breite: 13 mm
  • Glasstärke: 6 - 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
  • für Eckduschen geeignet
  • ohne Magnet


Pflegeempfehlung: Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
6-8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.