Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Lippendichtung in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Lippendichtung in transparent
Dusch-Lippendichtung in transparent
Dusch-Lippendichtung in transparent
Dusch-Lippendichtung in transparent
Dusch-Lippendichtung in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044049
Suchbegriffe:
Lippendichtung
lippendichtung pvc
lippendichtung

Die Duschdichtung SP0007 ist eine hochwertige Dusch-Lippendichtung. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 21,5 mm
  • Glasstärke: 6 - 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
  • für Fünfeckdusche und Viertelkreis geeignet
  • ohne Magnet


Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigungsmitteln, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist abhängig von UV-Einstrahlung, lokalen Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
6-8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.