| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044162 |
| |
|
| | |
| Die Duschdichtung SP0015 ist ein fluchtendes Dusch- Magnetprofil mit einem 180° Winkel. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Magnetummantelung ist weiß. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Details zur Dichtung - Länge: 2 Meter
- Höhe: 11 mm (einzeln)
- Breite: 27 mm (einzeln)
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC
Besonderheiten der Dichtung- eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
- für Eckdusche und Fünfeckdusche geeignet
- mit Magnet
Pflegeempfehlung: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Lebensdauer der Dichtung wird durch UV-Einstrahlung, örtliche Gegebenheiten und Pflegeverfahren beeinflusst.
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Glasstärke in mm: | 6-8 mm mm | Einbauort: | Duschen |
|
| | |
| | | |
| |