| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Befestigungsschiene mit Anpressdichtung SP0035 in der Farbe Weiß ist zum nachträglichen kleben am Fenster- oder Türrahmen geeignet. Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder nageln. Die Dichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.
Details zur Dichtung - Dichtungsbreite: 6 mm
- Dichtungshöhe: 19 mm
- Material: Kunststoff
- Länge: 2000 mm
- Befestigung: klebend
- Farbe: Weiß
Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
- Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
- Ziehen Sie den Schutzstreifen von der Klebefläche ab und drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, Kunststoff, Holz, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |