Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchensockelleiste | Breite: 19 mm | Farbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchensockelleiste | Breite: 19 mm | Farbe: transparent
Küchensockelleiste | Breite: 19 mm | Farbe: transparent
Küchensockelleiste | Breite: 19 mm | Farbe: transparent
Küchensockelleiste | Breite: 19 mm | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044377
Suchbegriffe:
transparent
PVC

Das Sockel-Abdichtungsprofil SP0037 in Transparent wird im Sockelbereich von Küchenschränken oder Arbeitsplatten verwendet. Dieses Profil dient dazu, den Bereich zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem darunterliegenden Sockel oder Boden abzudichten.

Details zum Artikel

  • Farbe: Transparent
  • Breite: 19 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Länge: 2000 mm Stangen
  • Lippe: 3 mm
  • Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -20°C bis +60°C
Falzbreite in mm:
19 mm
Einbauort:
Küchensockel
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.