| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0038 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044384 |
| |
|
| | |
| Das Sockel-Abdichtungsprofil SP0038 in Transparent wird im Sockelbereich von Küchenschränken oder Arbeitsplatten verwendet. Dieses Profil dient dazu, den Bereich zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem darunterliegenden Sockel oder Boden abzudichten.
Details zum Artikel- Farbe: Transparent
- Breite: 16 mm
- Höhe: 10 mm
- Länge: 2000 mm Stangen
- Lippe: 3 mm
- Material: PVC
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -20°C bis +60°C | Falzbreite in mm: | 16 mm | Einbauort: | Küchensockel | Einbau in Material: | Holz | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| |