Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel-Beutel für Dichtungsprofile | 55 Nägel pro Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nägel-Beutel für Dichtungsprofile | 55 Nägel pro Beutel
Nägel-Beutel für Dichtungsprofile | 55 Nägel pro Beutel
Nägel-Beutel für Dichtungsprofile | 55 Nägel pro Beutel
Artikel-Nr.:
     755-SP0039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044391
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
dichtungsprofil

Die Nägel SP0039 können unter anderem für folgende Dichtungsprofile zur Befestigung verwendet werden:

  • Anpressdichtung B0022 (Farbe: Weiß)
  • Anpressdichtung B0024 (Farbe: Braun)
  • Anpressdichtung B0026 (Farbe: Grau)
  • Anpressdichtung SP0094 (Farbe: Weiß)
  • Anpressdichtung SP5189 (Farbe: Braun)

Details zum Artikel

  • Farbe: silber
  • Material: Aluminium
  • Inhalt: 55 Nägel pro Beutel

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Weitere Suchbegriffe: silber, Aluminium, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.