Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser für Tannenbaumfuß | Wegoma DF550 Vario | Länge: 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser für Tannenbaumfuß | Wegoma DF550 Vario | Länge: 54 mm
Fräser für Tannenbaumfuß | Wegoma DF550 Vario | Länge: 54 mm
Artikel-Nr.:
     755-SP0088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044889
Suchbegriffe:
Fräser
Tannenbaum
54mm
Holz

Der Fräser SP0088 ist speziell zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenstern geeignet. Dazu wird der Fräser mit Tannenbaumfuß, in die Wegoma DF550 Vario eingesetzt.


Technische Daten

  • Länge: 54 mm
  • Breite: 6 mm
  • Fräsfußform: Tannenbaum
  • Doppelseitig

Weitere Informationen:
Einbau in Material:
Holz
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.