Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4,5 mm Nut | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4,5 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4,5 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4,5 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4,5 mm Nut | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP0113
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP0113
EAN/GTIN:
     4052817045138
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung SP0113 in der Farbe Weiß eignet sich für Türen mit Holzzargen. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 10 mm
  • Falzhöhe: 6,5 mm
  • Nutbreite: 4,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
10 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6101
ab € 1,62*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6103
ab € 1,63*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6106
ab € 1,63*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6102
ab € 1,63*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP6104
ab € 1,62*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0960
ab € 2,13*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0114
ab € 2,46*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP1295
ab € 2,42*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0100
ab € 2,46*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1862
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.