Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpressdichtung in alu-werkblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anpressdichtung in alu-werkblank
Anpressdichtung in alu-werkblank
Anpressdichtung in alu-werkblank
Anpressdichtung in alu-werkblank
Artikel-Nr.:
     755-SP0120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817045213
Suchbegriffe:
Anpressdichtung
Fensterdichtung
fensterdichtung weiß
anpressdichtung

Die Metallschiene SP0120 in der Farbe Alu-werkblank eignet sich hervorragend für verschiedene Anpressdichtungen. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Dichtung sorgt fertig montiert, dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Alu-werkblank
  • Breite: 8,5 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Material: Aluminium vorgelocht
  • Länge: 2000 mm
  • Geeignete Anpressdichtungen: SP2020 (Farbe: weiß), SP2021 (Farbe: Schwarz), SP2022 (Farbe: Braun)

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
  3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
  4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Aluminium
Einbauort:
Rahmen oder Zargen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: alu-werkblank, Aluminium, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,83*
Zubehör
k.A.
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.