| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0125 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817045268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bürstendichtung SP0125 in Braun von Athmer, ist ein selbstklebendes Profil und eignet sich zur Befestigung an Türen. Die Dichtung ist Pulverbeschichtet und verfügt über eine Feder, die den Höhenausgleich sicherstellt. Die Bürste selbst besteht aus hochwertigem Rosshaar, das zuverlässig dafür sorgt, dass weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit lässt sie sich auch problemlos an Glastüren anbringen.
Wichtig: Bei diesem Artikel stimmt das Originalbild nicht mit der Profilgröße überein. Bitte beachten Sie deshalb die nachfolgenden Maßangaben. Details zur Dichtung- Farbe: Braun
- Befestigungsart: selbstklebend
- Gesamthöhe: 39 mm
- Gesamtbreite: 7 mm
- Bürstenhöhe: 15 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Rosshaar
- Modell Typ: Athmer Super
Besonderheiten des Profils- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Unsere selbstklebenden Bürstendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: - Reinigen Sie die Fläche an der Tür vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Feuchten Sie dieses leicht an und fahren Sie anschließend einmal über die Fläche, um Staub und anderweitige Überreste zu entfernen.
- Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend.
- Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung ankleben.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Material: | Aluminium | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff, Glas, Holz, K | Selbstklebend: | 1 | Montageart: | zum Aufkleben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 100 cm, bodentürdichtung, braun, Aluminium, Aluminium oder Kunststoff, Glas, Holz, K, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |