Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstendichtung in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bürstendichtung in grau
Bürstendichtung in grau
Bürstendichtung in grau
Bürstendichtung in grau
Artikel-Nr.:
     755-SP0126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817045275
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bodentürdichtung

Die Bürstendichtung SP0126 in Grau eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Sie eignen sich hervorragend um Türen und Garagentore zuverlässig abzudichten, da sie weder Zugluft noch Schädlinge eindringen lassen. Auch in Gleitführungen von Rollläden, können solche Bürstendichtungen, eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rollläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten. Diese Borsten sind aus silikonbehandelten Polypropylenfasern auf einer Textilfußplatte, die durch eine warmverschweißte Polypropylenfolie verstärkt sind. Alle Bestandteile dieser Bürstendichtung verfügen über UV- und Ozonschutz.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Befestigung: Zum Einnuten
  • Höhe: 5 mm
  • Breite: 6,7 mm
  • Geeignet für: U-Schienen
  • Material: Velour

Besonderheiten des Profils

  • Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
  • Verhindert das Eindringen von Schädlingen
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Velour
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
0
Montageart:
Für U-Schienen
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, grau, Velour, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.