Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP0153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817045534
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung schwarz

Die Stahlzargendichtung SP0153 in der Farbe Schwarz ist für Haustüren und Innentüren mit Stahlzargen geeignet. Zudem kann die Dichtung für T30 Brandschutztüren verwendet werden.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Die Preise sind Paketpreise und 5,3 m sind in einem Paket.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 19 mm
  • Breite: 15 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: TPE
  • Länge: 5,3 m / Pack

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60 °C bis + 100 °C
Falzbreite in mm:
13 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl oder Aluminium
Nutbreite:
11 mm
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, Feuerschutztürdichtung, Novoferm, schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Stahl oder Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.