Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut | Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     755-SP0360
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP0360
EAN/GTIN:
     4052817045831
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung braun
zargendichtung

Die Holzzargendichtung SP0360 in der Farbe Braun bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen deutlich verringert werden. Diese Zimmertürdichtung ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 13,5 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 11 mm
  • Nutbreite: 2,8 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf einer Dichtung gewähren wir Ihnen kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
CEGRAN
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
11 mm
Einbauort:
Türen
Nutbreite:
2,8 mm
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 11 mm Falz, Zimmertürdichtung, braun, CEGRAN, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0108
ab € 1,75*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0260
ab € 1,75*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0060
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.