| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0454 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817103517 |
| |
|
| | |
| Die Bürstendichtung SP0454 in Schwarz eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bei Gleitführungen von Rollläden arbeiten die Lamellen der Rolläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Montageart: Für U-Schienen
- Maße: 8 mm x 4,5 mm
- Material: Velour
Besonderheiten des Profils- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Velour | Temperaturbereich (Kurzfristig): | Material: Velour | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz, Stahl und Aluminium | Selbstklebend: | 0 | Montageart: | Für U-Schienen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung, Bürstendichtung, Bürstendichtung für Metallschiene, Türbürste, schwarz, Velour, Holz, Stahl und Aluminium, Fensterdichtung, Türdichtung |
| | |
| |