Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farbe: chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farbe: chrom
Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farbe: chrom
Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farbe: chrom
Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farbe: chrom
Artikel-Nr.:
     755-SP0604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046159
Suchbegriffe:
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
Sanitär-Silicon

Der Schwallschutz SP0604 ist gebogen und eignet sich daher für Rundduschen.
Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit Sanitär-Silikon (erhältlich in Baumärkten) auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Chromfarben
  • Material: Aluminium, Kunststoff
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 15 mm
  • Befestigung: zum Kleben
  • Radius: 500 mm
  • Länge: 1165 mm

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich als Schwallschutz für Viertelkreisduschen
  • ohne Magnet


Hinweis zur Pflege: Reinigen Sie dieses Profil bitte nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Bedingungen und Pflegemaßnahmen ab.

Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material:
Aluminium
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, sanitär silicon, chrom, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.