Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m.Lippe 135° in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817065822
Suchbegriffe:
Duschdichtung
duschdichtung

Die Duschdichtung SP0626 ist ein hochwertiges Dusch-Wasserabweisprofil mit 135° Lippe. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 8,5 mm
  • Breite: 10,5 mm
  • Glasstärke: 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich nur für 8 mm Glasstärke
  • für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
  • ohne Magnet


Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigern, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln. Die Lebensdauer der Dichtung wird durch UV-Einstrahlung, örtliche Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen beeinflusst.

Achtung: Diese Dichtung ist nicht für Rund- oder Viertelkreisduschen geeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.