Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 20 mm Breite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 20 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 20 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 20 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 20 mm Breite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP0810
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP0810
EAN/GTIN:
     4052817046609
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP0810 in der Farbe Grau mit senkrechter Nut wird typischerweise in Stahlrahmen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie einen hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallzargen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 21 mm
  • Breite: 20 mm
  • Hohlkammer: 5
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einsetzen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
20 mm
Hohlkammern:
5
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 5 Hohlkammern, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.