| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0965 Herst.-Nr.: SP0965 EAN/GTIN: 4052817046920 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung SP0965 in der Farbe Grau ist für Stahlzargen mit senkrechter Nut geeignet. Eine Stahlzargendichtung reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Details zur Dichtung- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 14,4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für Ihre entsprechende Verwendung. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz, Kunststoff | Nutbreite: | 12 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |