Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 16 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 16 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 16 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 16 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 16 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP1080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817047255
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP1080 in der Farbe Grau ist eine, für Stahlzargen geeignete, Moosgummidichtung.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: keine
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • nicht Öl- und Fettbeständig
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Moosgummi
Härte (Shore):
ca. 15°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -25°C bis +110°C
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Selbstklebend:
0
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, Moosgummidichtung, Moosgummi, grau, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.