Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP1105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817047354
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP1105 in der Farbe Grau aus Moosgummi ist für den Einsatz in Haustüren und Innentüren aus Stahl geeignet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
  • UV- und ozonbeständig
  • Verdünnte Säuren, Lösungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbeständig
  • Nicht Öl- und Fettbeständig


Zu Ihrer Information: Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine einwandfreie Abdichtung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Moosgummi
Härte (Shore):
ca. 15°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35°C bis +120°C
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: grau, Moosgummi, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.