|  |
 |
| Artikel-Nr.: 755-SP2068 Herst.-Nr.: SP2068 EAN/GTIN: 4052817048986 |
| |
|
|  |  |
 | Die Holzzargendichtung SP2068 in der Farbe Schwarz eignet sich zum Einbau in Haustüren und Innentüren. Diese Zimmertürdichtung ist ein Südholz Profil und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 29,2 mm
- Breite: 19,5 mm
- Falzbreite: 20 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an Sie geliefert. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine windundurchlässige Leistung erzielt. Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung) Graf-Dichtungen GmbHFranz-Josef-Delonge Straße 12-1481249 München, Deutschland089/217546040info@graf-dichtungen.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | Silikon | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -60°C bis +250°C | Falzbreite in mm: | 20 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 6 mm | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, Südholzdichtung, schwarz, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung |
|  |  |
| |