| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP2104 Herst.-Nr.: SP2104 EAN/GTIN: 4052817049068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Dachfensterdichtung SP2104 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtungsprofil für Dachflächenfenster und wird oft für Veluxfenster des Typs GGL, GPL, GTL, GHL, GDL Cabrio, GFL und VL verwendet. Diese Dachflächenfensterdichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Die Dichtung hält feuchte Luft von der Dämmebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel und gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kälteisolierung.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial für Ihr Projekt haben. Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 7 mm | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Holz, Aluminium oder Kunststoff | Nutbreite: | 6 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |