| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP5101 Herst.-Nr.: SP5101 EAN/GTIN: 4052817049594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Holzzargendichtung SP5101 in der Farbe Grau ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit Türblatt, welches nicht flächenbündig schließt, geeignet. Durch die offene Geometrie mit Dichtungslippe werden auch leichte geometrische Unebenheiten ausgleichen. Zimmertürdichtungen bieten eine hervorragende Dichtungsleistung gegen Zugluft und Kälte. Auch die Schließgeräusche von Türen können mit der Installation einer entsprechenden Holzzargendichtung deutlich vermindert werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 13 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- In unserem Verständnis steht Nachhaltigkeit für die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, Holz, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |