| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP5110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817049686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung SP5110 in der Farbe Grau ist ein Dichtungsprofil, das sich für Feuerschutztüren und Brandschutztüren eignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Die Preise sind Paketpreise und 5,5m im Paket abgepackt. Details zur Dichtung- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE
- Länge: 5,5 m / Pack
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Jeder Dichtungskauf beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Falzbreite in mm: | 15 mm | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 11 mm | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 3 Hohlkammern, Stahl, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |