Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Metallzargen | 11 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP5145
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5145
EAN/GTIN:
     4052817049891
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP5145 in der Farbe Grau ist ein Gummiprofil, welches zum abdichten von Türen mit Stahlrahmen oder -zargen verwendet wird. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 11 mm
  • Breite: 20 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
20 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
15 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Weitere Suchbegriffe: Türdichtung, Stahlzargendichtung, Dichtungsprofil, Renovierungs-Dichtungen, grau, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.